YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
蓄光LED電球40形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
光色
電球色
電球色
昼白色
全光束(Lm)
約545
約545
約630
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71170838
品番
LDA5LGF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質
ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ
全長(mm)
約110
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
約60
本体質量(g)
約60
定格消費電力(W)
約5.1
全光束(Lm)
約545
光源
LED
電球形状
一般球
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
約0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×60×110
アズワン品番
65-0527-29
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
明るさ
40形
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
なし