曜日別特売
LDA5NGF 蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170847

 

LDA5NGF 蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170847
LDA5NGF 蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170847
LDA5NGF 蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170847
LDA5NGF 蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170847

蓄光LED電球40形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
光色昼白色
全光束(Lm)約630
内容量1個注文コード71170847品番LDA5NGF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。

材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1全光束(Lm)約630光源LED電球形状一般球色温度(K)5000定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110アズワン品番65-0527-32LED寿命(時間)40000光色昼白色明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする