QS103-BK 湿度コントロール機能付 大容量ハイブリット加湿器4L COLUMN(カラム) QUADS(クワッズ) 71218989

湿度コントロール機能付 大容量ハイブリット加湿器4L COLUMN(カラム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
71218989
品番
QS103-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

湿度コントロール機能付ハイブリッド加湿器。
ハイブリッド式
超音波とPTC ヒーターのハイブリッド方式を採用。通常の超音波式と比べて、効率よくお部屋を加湿します。
湿度コントロール
設定した湿度に合わせて自動で運転をします。お部屋の環境をみて、加湿のしすぎを防ぎ、常に快適な湿度をキープします。
上部給水
本体上部の開口が大きい上部給水式なので、水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
UVライト
加湿ユニット内の水にUVライトで紫外線を照射し、ミストを生成します。
リモコン
付属のリモコンで全ての操作が可能です。離れた場所からでも操作することができます。

付属品
リモコン
材質
AS、PP
質量(kg)
約1.7
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約4
定格消費電力(W)
25
機能
湿度設定、加湿量調節、オフタイマー、UV除菌
適合床面積
約8畳
保証期間
1年
連続加湿時間(時間)
約16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×19×29
加湿方式
ハイブリット式
加湿量(mL/h)
(1時間あたり)約280~350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする