ブランケット
やさしい肌ざわりの良いフリース と、ふんわりあたたかな ボアを組み合わせたリバーシブルブランケット。
その日の気温や気分に合わせて両面を使い分けられるのが魅力です。
100×70cmの使いやすいサイズ感で、ほっとくつろぐお家のリビングやベッドサイドはもちろん、オフィスや車内、スポーツ観戦やアウトドアでも快適に使えます。
ご家庭の洗濯機で丸洗いでき、お手入れ簡単なのも嬉しいポイント。
カラーはやさしいピンクと落ち着いたグレーの2色展開。
シンプルなデザインに、さりげないワンポイントピスネーム付きです。
- 用途
- ボア&フリース!リバーシブル仕様のブランケット。
- 材質
- ポリエステル100%
- 色
- ピンク
- タイプ
- 中判
- 寸法(cm)
- 【展開】100×70
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ































