HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの コンパクトフラッシュ
CFastカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71228685
品番
HDCFST128GJP3
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
規格
CFast2.0、転送:SATA Gen3
保存温度範囲(℃)
-40〜85
転送速度(MB/sec)
(最大)読込:550、書込:500
動作温度範囲(℃)
0-70
容量(GB)
128