曜日別特売
S-123E-01-1-TPC1-ASP 高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器 71230767

※寸法図

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様グリップの有無:有耐熱温度(℃)110注文コード71230767品番S-123E-01-1-TPC1-ASP
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。

用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
使用温度範囲(℃)-50~800許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性800℃にて6万回以上ヘッド径(Φmm)15(フラット)ヘッド仕様高温タイプパイプ形状90°熱電対タイプEパイプ長(mm)100仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ材質ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする