曜日別特売

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。

用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1内容量1本
全32種類を絞り込む
使用温度範囲(℃)
パイプ形状
熱電対
コード径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
校正証明書
使用温度範囲(℃)
耐久性
ヘッド径(Φmm)
ヘッド仕様
パイプ形状
熱電対
コード径(Φmm)
被覆材
耐熱温度(℃)
プラグ形状
温度(℃)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71230645S-121E-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15(フラット)高温タイプストレートタイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
66,000
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230654S-121K-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15(フラット)高温タイプストレートタイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
66,000
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230679S-113K-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上15(フラット)低温タイプ90°タイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
63,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230688S-221E-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15(カット)高温タイプストレートタイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
66,000
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230697S-221K-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15(カット)高温タイプストレートタイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71230706S-213E-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上15(カット)低温タイプ90°タイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
63,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230715S-213K-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上15(カット)低温タイプ90°タイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
63,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230724S-311E-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上10低温タイプストレートタイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
61,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
71230733S-311K-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上10低温タイプストレートタイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
61,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230749S-321E-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上10高温タイプストレートタイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
66,000
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230758S-321K-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上10高温タイプストレートタイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
66,000
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230767S-123E-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15(フラット)高温タイプ90°タイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
68,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71230776S-123K-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15(フラット)高温タイプ90°タイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
68,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230785S-121E-01-0-TC1-W--50~800800℃にて6万回以上15(フラット)低温タイプストレートタイプE4シリコン240切りっぱなし-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
69,000
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230794S-121K-01-0-TC1-W--50~800800℃にて6万回以上15(フラット)低温タイプストレートタイプK4シリコン240切りっぱなし-ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
69,000
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230803S-121E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15(フラット)高温タイプストレートタイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
72,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230819S-121K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15(フラット)高温タイプストレートタイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
72,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230828S-113E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上15(フラット)低温タイプ90°タイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230837S-113K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上15(フラット)低温タイプ90°タイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230846S-221E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15(カット)高温タイプストレートタイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
72,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230855S-221K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15(カット)高温タイプストレートタイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
72,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230864S-213E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上15(カット)低温タイプ90°タイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230873S-213K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上15(カット)低温タイプ90°タイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230889S-311E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上10低温タイプストレートタイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
67,000
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230898S-311K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上10低温タイプストレートタイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
67,000
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230907S-321E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上10高温タイプストレートタイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
72,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230916S-321K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上10高温タイプストレートタイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
72,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230925S-123E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15(フラット)高温タイプ90°タイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
74,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230934S-123K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15(フラット)高温タイプ90°タイプK3.8ポリウレタン110標準プラグ100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
74,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230943S-121E-01-0-TC1-W【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15(フラット)低温タイプストレートタイプE4シリコン240切りっぱなし100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
75,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230959S-121K-01-0-TC1-W【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15(フラット)低温タイプストレートタイプK4シリコン240切りっぱなし100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
75,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71230663S-113E-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上15(フラット)低温タイプ90°タイプE3.8ポリウレタン110標準プラグ-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール
63,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする