コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 角形カバー
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71236856
品番
CS11TA-TDA6
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様
●最高感度位置(mm):10.5
リード線長さ(mm)
1000
応差
1.3(mm)以下
作動範囲(mm)
5〜7
スイッチ種類
有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V