コガネイ
コガネイの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コガネイの ロータリアクチュエータ
コガネイの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71236917
品番
CS11TB-RAPS20
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様
●センサスイッチ形式:有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10〜28V●最高感度位置(mm):8.5●公称トルク:RAPS20用
ホルダー
ホルダ付
リード線長さ(mm)
3000
応差
1.4(mm)以下
作動範囲(mm)
6.8〜9.5