付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー
仕様集光力:212倍、アイピ-ス:25mm(52倍)、10mm(130倍)、駆動スピ-ド:恒星時〜800倍速、追尾モード:恒星時追尾、月追尾、デ-タ-ベ-ス:固有名がついた恒星、二重星、メシエ、NGC、IC、Cadwellの各カタログ天体
長さ(mm)(三脚)伸長:約1215、縮長:約690
質量(kg)マウント:約1.3(電池を除く)、三脚+ピラー:約2.7
等級極限:11.8等級
対応OSSynScan App:iOS(iOS8.0以降のiPhone、iPad、及びiPodtouchに対応) Android OS
駆動形式DCサーボーモーター
電源(DC-V)12(単三型アルカリ乾電池×8本)
焦点距離(mm)1300
鏡筒形式マクストフカセグレン式
口径(mm)102
F値F12.7
架台経緯台式
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)約5
総質量(kg)約5.6