CS-ATL6-01 クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2 コガネイ 71242115

クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード71242115 品番CS-ATL6-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は適合チューブ外径など4種類から選べます 他の種類を見る

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。クリーンルーム対応形 クイック継手

形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 管接続口径R1/8 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする