コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
71242438
品番
CS-BB02-01
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
延長ブッシュ
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
0〜60
ねじ規格
インチサイズ