たこ焼きプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71243726 品番CBATKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。
肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎

材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) ブラック 質量(g)約730 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×39 穴径(mm)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする