CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18×1.5 注文コード71253097 品番T300-PM101JB-M18×150 P1PM
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法など34種類から選べます 他の種類を見る

ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。

呼び寸法M18×1.5 ねじ長さ(mm)17 シャンク径(mm)14 溝数4 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理TiAlNコーティング 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 適合被削材種P:鋼 接続径14 使用可能長さ(mm)47.5 機能長さ(mm)95 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする