コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クリーン機器TAC継手ストレート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
71268776
品番
CS-UEF4U
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状
ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
(おねじ)M
管接続口径
M5×0.8
ねじ規格
ミリサイズ