CS-UTD6-4M クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ 71269117

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4、6
内容量1袋(10個)注文コード71269117品番CS-UTD6-4M
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手

適合チューブ外径(Φmm)
4、6
形状
違径ユニオンティー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用流体
圧縮空気/真空

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする