CS-UWD8-6 クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ 71269153

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプCS-UWD8-6

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
71269153
品番
CS-UWD8-6
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手

形状
違径2重ワイ
適合チューブ外径(Φmm)
6、8
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用流体
圧縮空気/真空

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする