カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
オールキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71309762
品番
KOK-1A
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。
参考
吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
質量(g)
150
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
40
寸法B(mm)
17
取付ねじ
M5×0.8
吸着力(N[kgf])
200[20]
アズワン品番
64-5016-36