カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永磁ホルダー
ケーブルハンガ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71309848
品番
KOC-1B
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
積み重ねた薄鉄板の引きはがしにも使える強力な吸着力をもっています。
80N(8kgf)の横すべり抗力があり、ハンガーとしても十分な吸着力で保持します。
用途
溶接用ケーブルがけ、造船、鉄鋼、橋梁・製缶・建築などの作
業現場の備品整理に大変便利です。
吸着力(N)
130
質量(g)
400
吸着力
300N(30kgf)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×27.6×40
アズワン品番
64-5016-35
注意
※吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
※フック部高さ87mm