EA949LA-2490A 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ 71323318

EA949LA-2490A 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ 71323318
EA949LA-2490A 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ 71323318
EA949LA-2490A 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ 71323318
EA949LA-2490A 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ 71323318

六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM24
長さ(mm)90
ピッチ3
内容量1袋注文コード71323318品番EA949LA-2490A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥897
販売価格(税別)
¥815

並目ねじ。全ねじ。

長さ(mm)
90
ピッチ
3
頭部対辺(mm)
36
ねじの呼び
M24
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
仕上
ユニクロメッキ
強度区分
4.8
ねじ山種類
並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする