カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
ルパン建築塗装用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7巻×6本)
注文コード
71323552
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
主な用途
塗装用
用途
建築塗装用
種類
マスキングテープ
適合被着体
屋根瓦・アルミサッシ・タイル・カラートタン・コンクリート・サイディングボード(砂まきタイプ)・リシン/スタッコ吹付面・金属サッシ・塗装鋼板・サイディングボード(凹凸調)
RoHS指令(10物質対応)
対応