ルパン建築塗装用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻×6本) 注文コード71323568 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 主な用途塗装用 用途建築塗装用 種類マスキングテープ 適合被着体屋根瓦・アルミサッシ・タイル・カラートタン・コンクリート・サイディングボード(砂まきタイプ)・リシン/スタッコ吹付面・金属サッシ・塗装鋼板・サイディングボード(凹凸調) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71323568 - 55271467 24mm×18m マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 1箱(5巻×6パック) 4,998
欠品中
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする