コンパクトツール
コンパクトツールの 工業用潤滑油
コンパクトツールの 摺動面油
エアーツールオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(200mL)
注文コード
71323936
品番
A0002
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
容量(mL)
200
型番
60A-200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.2L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性