コンパクトツール
コンパクトツールの 工業用潤滑油
コンパクトツールの 摺動面油
エアーツールオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1000mL)
注文コード
71323945
品番
A0003
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
淡黄色
容量(mL)
1000
タイプ
液体
使用温度範囲(℃)
流動点:-7.5
型番
60A-1000
引火点(℃)
162
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
粘度(mm
2
/s)
10(40℃)
密度(g/cm
3
at15℃)
比重又は高比重0.87(15/4℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性