画像準備中

グラスターポリッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500cc) 注文コード71325862 品番-
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落としに最適です。
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落とし。
研磨剤入り。

特性研磨、つや出し 用途汚れ落とし・つや出し 種別硝子用 寸法(mm)126×63×63 質量(g)360 主な用途ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする