曜日別特売
EA949LC-2040A 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ 71326775

EA949LC-2040A 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ 71326775
EA949LC-2040A 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ 71326775
EA949LC-2040A 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ 71326775
EA949LC-2040A 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ 71326775
EA949LC-2040A 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ 71326775

六角全ねじボルト (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM20
ピッチ2.5
ボルトM20×40
M20×40
M20×30
M20×35
M20×45
M20×50
M20×60
M20×70
M20×80
M20×90
M20×100
M10×16
M10×18
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×60
M12×70
M12×80
M12×90
M12×100
M14×30
M14×35
M14×40
M14×45
M14×50
M14×60
M14×70
M14×80
M14×90
M16×30
M16×35
M16×40
M16×45
M16×50
M16×60
M16×70
M16×80
M16×90
M18×30
M18×35
M18×40
M18×45
M18×50
M18×60
M18×70
M18×80
M18×90
M18×100
M22×30
M22×35
M22×40
M22×45
M22×50
M22×60
M22×70
M22×80
M22×90
M22×100
内容量1袋注文コード71326775品番EA949LC-2040A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
¥750

並目ねじ。全ねじ。袋入り。

ピッチ
2.5
ボルト
M20×40
頭部対辺(mm)
30
ねじの呼び
M20
種別
全ねじ
材質
ステンレス (SUS304)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする