KYO-EI
KYO-EIの タイヤ・ホイール付属部品
KYO-EIの タイヤ/ホイール締結部品
KYO-EIの 自動車用ロックナット
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
71339497
品番
T0600B-24
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個
セット内容
ナット×20個 ロックナット×4個
全長(mm)
35
色
ブラック
サイズ
M14×P1.5
テーパー
60°
ナット二面幅(mm)
21HEX