※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPM-M150B オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71345176 OPM-M150B オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71345176 OPM-M150B オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71345176

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 外径(Φmm)166 注文コード71345176 品番OPM-M150B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は発光色・外径など14種類から選べます 他の種類を見る

・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明
・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。
近距離照射:ローアングル照明として
中〜長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として
・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。
外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を
抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。
・明るさ従来比最大2.4倍アップ
・長期的な輝度安定を実現。
独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。

寸法(mm)150 備考モニタリング 外径(Φmm)166 入力電圧(V)DC12 発光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする