※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71346068 品番 OPS-S20B
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・独自の光学設計で明るさ従来比5倍!ストロボオーバードライブで従来比10倍!
・テレセントリックレンズに最適化、高輝度タイプと高均一タイプの2ラインナップ。
・新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ。
・専用電源や抵抗ボックスが不要に。

質量(g)40 種類高輝度タイプ 消費電力(W)2.8 入力電圧(V)DC12 発光色 波長(nm)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする