水切リ (グラス用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71358930 品番EA912J-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230

滑り止めキャップ付きで、グラスをキズつけず、立てて干すことができます。水受けトレー付きでキッチンカウンターやシンク周りに設置できます。コンパクトサイズで場所も取りません。水受けトレーは取り外し可能でお手入れもラクラク。なべ蓋・まな板・フライパンなども立てられます。ペットボトル・食品トレー・チャック付き保存袋のリサイクル水切りとしてもご使用いただけます。対応サイズ:Φ70mm、高さ150mmまでのグラス。

仕様4〜6個 材質トレイ/ポリプロピレン 寸法(mm)160×130×H170 マットなホワイト 材質(本体)スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする