曜日別特売
EA729GD-20 圧力計 (グリセリン入) エスコ 71362658

EA729GD-20 圧力計 (グリセリン入) エスコ 71362658
EA729GD-20 圧力計 (グリセリン入) エスコ 71362658

圧力計 (グリセリン入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード71362658品番EA729GD-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,766
販売価格(税別)
7,060

グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

材質透明板:ポリカーボネート全長(mm)92材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S取付ねじG1/4”使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)0~2.0
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする