換気口用フィルター換気カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード71368766 品番EA997MJ-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します(スギ花粉ならば90%以上除去)。フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。

材質ASA樹脂 質量(g)160 適合サイズ(mm)【丸型】〜Φ154【角型】〜146×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする