画像準備中

緑豆春雨5cmカット(タイ産)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500g×1袋) 注文コード71369877 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

タイ産の緑豆100%で作りました。コシが強く煮くずれしにくく大量調理や長時間調理に便利です。5cmにカットされているので手間が省け調理時間が短縮されます。スープに入れても煮崩れしない!また汁も吸いすぎません。炒め物にしても春雨同士がくっつきずらい!実際に小学校中学校で使用していただいている大人気商品です!学校での味をご家庭でもぜひ。

用途85〜90℃で90秒以上の過熱調理をお願いします。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする