タカギ ホースリール BOXYツイスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71370200 品番 RC220CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。
通水・止水がワンクリックで操作できます。
水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。

用途
一般家庭での屋外散水用。
カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓 トラスコ品番716-8564 材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 幅(mm)296 (ホース)スモーク 高さ(mm)396 タイプカバータイプ 奥行(mm)375 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)20 ホース長さ(m)【蛇口側】1.2 適合ホース外径(Φmm)16.5 適合ホース内径(Φmm)12 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 巻取長さ(m)20
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする