タカギ ホースリール オーロラNANO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71370218 品番 RM110CG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。
通水・止水がワンクリックで操作できます。
水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。

用途
一般家庭での屋外散水用。
携帯・持ち運びの現場作業に最適。
(持ち運び用取手を標準装備)
マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓 トラスコ品番716-8566 材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り) 幅(mm)165 (ホース)スモーク 高さ(mm)255 タイプカバータイプ 奥行(mm)280 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)10 ホース長さ(m)【蛇口側】1.5 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 適合蛇口外径(Φmm)14〜18
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする