FNH-06-6 50個入 フランジ付ナット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71372047

 

FNH-06-6 50個入 フランジ付ナット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71372047
FNH-06-6 50個入 フランジ付ナット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 71372047

フランジ付ナット (M6)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード71372047品番FNH-06-6 50個入
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
カバー取付け等
材質
SWCH相当
色
シルバー
質量(g)
3
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
ねじサイズ
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408234
2026-09-01
用途: 安全盤の固定 それにあたる代替パーツ
その他業種

若干 後ろと前からボルトを締め上げていくのは難しくサイズはぴったりだったんですけど穴径はぴったり合って多分これを使って修理ができたと思いますクリップが壊れた場合はこのボルトで閉めて修理したいと思います

対象商品 : 08408234
2025-11-30
用途: オートバイのナンバープレート固定
自動車・二輪車・自転車関連業

コース走行前にナンバープレートを外す機会が多く、ワッシャーを落として無くしたり組み付け時にばらけてしまうことがありましたが、この部品にしてからは煩わしさが無くなりました。安価なのに効率化率は高いです。

2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 08408234
2023-06-03
用途: 自働車部品固定用

純正品の代用として問題ありません。
価格も良いと思います。

対象商品 : 08408234
2022-10-04
用途: 自動車整備
その他業種

純正部品の代替として追加ました。問題なく使えました。

2020-03-20
用途: 座金が回転するので相手を傷つけにくい

座金部分が回転するので、対象物の座面にすり傷など付けずに締め付けることができる。要求締め付け力がそれほど高くない場合はお勧め。

2人が参考にしています
対象商品 : 08408234
2019-09-19
用途: 日曜大工に。
運輸・通信業

バイク用の台車制作に使用。フランジが効いて、ばっちり固定されています。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする