曜日別特売

レコフレーム Fナット40

レコフレーム Fナット40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム Fナット40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム Fナット40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム Fナット40 - レコフレーム(ユキ技研)
(1件のレビュー)

後入れタイプのナットです。

用途
40シリーズフレームへの各種部品取付
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
S45C
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
全8種類を絞り込む
質量(g)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タップ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05507822NF40-M61個7.2M6
¥44
¥48(税込)
6日以内出荷
05507831NF40-M51個7.4M5
¥44
¥48(税込)
6日以内出荷
05508208NF40P-M51パック(100個)740(7.4/個)M5
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
05508479NF40P-M41パック(100個)780(7.8/個)M4
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
05508488NF40-M81個6.1M8
¥44
¥48(税込)
6日以内出荷
05508549NF40P-M61パック(100個)720(7.2/個)M6
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
05508856NF40-M41個7.8M4
¥44
¥48(税込)
6日以内出荷
05508951NF40P-M81パック(100個)610(6.1/個)M8
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05507822
2026-10-29
用途: 古い付帯設備の補強用

十数年来の加工機の付帯設備が搬送物の重さで変形してきたためにブラケットで補強しようとしたが、幅14ミリはある、高さ7ミリもある、段ち3ミリもある、しかしこれら3つを兼ね備えたTナットが無い、全くない。古い規格らしく商社でも不明ということで、2日間検索の放浪旅を続けてようやく発見。製作業者が廃業、図面もなく、これ見つけて本当に安ど。同じものだから当然ガタつきなく、元通りに修理できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする