シェルシートバッグ S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71372135 品番 MFK-1006
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

必要最小限を美しく
すっきりスマートに取付けられる小型ポリカーボネイト シートバッグ
・必要最小限をしっかり運ぶ
PC + EVA セミハード仕様
上面パネルをポリカーボネイト、下側を成形EVAの一体式とすることで、空荷でも型くずれせず、車両と一体感のある外観をキープ。
堅牢なセミハードケースとして必要最低限の携行品をしっかり守ります。
・容量3.5L
必要最小限の携行品をひとまとめにできる容量です。車載工具の収納にも使えます。
・固定式で見た目スッキリ
シートへの取り付けは着脱バックルを使用しない固定式。
取り付けに使う2本のベルトはバッグの内側で締めるため、ベルト端部が外に出ない、スッキリとした外観を実現。
・細部まで抜かりなく
WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・防水インナー
付属の防水インナーを利用すれば突然の雨にも慌てなくてOK。

材質
PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ
セット内容・本体×1、インナーポーチ×1 寸法(mm)110×230×300 エンボスブラック 容量(L)3.5 本体質量(kg)0.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする