シェルシートバッグ M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71372151 品番MFK-1007
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使えるスポーツシェイプ
拡張機能ありのスタンダードなポリカーボネイト シートバッグ
・バランスの良い標準サイズ
車両のカウルと馴染む質感のPCシェルが特徴的な、標準サイズのシートバッグ。
シートバッグとしての機能と、PCシェル特有のルックスのバランスの良さが特徴の人気モデルを最新機能でリニューアル。
・拡張機能
メインファスナー下の拡張ファスナーを開くと+4Lの容量を追加でき、帰りの荷物が増えても安心です。
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・見た目を犠牲にしないスラント形状
多くの車両に見られる、後ろ上がりのテール形状に合わせ緩い傾斜を設けたボトム形状。
積載時の高さを抑え、外観と積載の安定感を向上させています。
・防水インナー
ロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。
・モトフィズロックポケット(PAT.P)
バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。
・アクセサリーパネル
側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。
---------------------------------------------------------
品番・カラー:MFK-1007(グロスブラック) / MFK-1008(エンボスブラック)
材質:PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他
サイズ:220-260(H)×280(W)×380(D)mm
内容:本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1

セット内容・本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1 材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他 寸法(mm)220×280×380 グロスブラック 容量(L)10〜14 本体質量(kg)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする