ツアーシェルシートバッグM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71372196 品番 MFK-1012
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ツアーシェルケースと相性抜群
使いやすいボックス型のポリカーボネイト シェルシートバッグ
・荷物を入れやすい・積みやすい・A4 サイズが入る!
荷物をキレイにもラフにも入れられる、開口部の広いボックス形状、A4サイズが余裕で入るちょうどいいサイズ感のシートバッグ。
上に積むことを考慮した形状のPCシェル & 成形EVAボトムで荷重に耐える設計による使い勝手の良さが特徴です。
・上部積載しやすい形状
フラットな面と若干の立ち上がりを設け荷物を安定して積載できる天面形状
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・モトフィズロックポケット(PAT.P)
バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。
・ツアーシェルケースM と組合せてフルパニア仕様に!
同形状のPCシェルを持つ、ツアーシェルケースM(MFK-3004/3005)とセットアップしやすい仕様。
どちらも汎用性の高い取り付け方法なので、車種専用ステー等なしでフルパニア仕様を楽しめます。
・拡張レインカバー
上部に積載した荷物も一緒にカバーできるよう、2段階の拡張可能なレインカバーを付属。

材質
PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ
セット内容・本体×1、Kシステムベルト W-PF25×1、固定ベルトPF25×4、接続バックル PF25×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1 寸法(mm)240×450×300 エンボスブラック 容量(L)25 本体質量(g)1.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする