カービングシェルケース2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グロスブラック 注文コード71372205 品番MFK-3000
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型シートにしっかりフィット
ステー不要のスポーツシェイプ ポリカーボネイト サイドバッグ
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・セフティカット(PAT.P)
テールランプを隠さないよう、後方に向けて広がるような形状で安全性を確保した設計。
・マルチフィット3D機能(PAT.P)
ネオプレン生地がシートカウルの凹凸を吸収しバッグを車両にぴったりフィットさせます。
・上に積める!
本製品を取り付けると、リアシートを延長するように積載スペースが生まれます。
計6ヶ所のDリングを使用すれば積載も安定。SS車でもキャンプに行ける!
防水インナー
付属の防水インナーを利用すれば、突然の雨にも慌てなくてOK。

セット内容本体×1セット、イージーベーススリムY×1、固定ベルトPF25×2、コネクションベルト×1、右インナーポーチ×1、左インナーポーチ×1 材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ネオプレーン 寸法(mm)290×495×250(片側) グロスブラック 容量(L)32(片側16) 本体質量(g)1.45(片側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする