カービングシェルケース2 SS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71372239 品番 MFK-3003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フェンダーレス車に対応
ステー不要のスリムなポリカーボネイト サイドバッグ
・テールスラント形状
ウインカーをよけ、SSモデルのテールラインにフィットする形状。
両サイドのバッグを橋渡しするコネクションベルトベルトを使うことで、フェンダーレス仕様の車両にも対応します。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・マルチフィット3D機能(PAT.P)
ネオプレン生地がシートカウルの凹凸を吸収し、バッグを車両にぴったりフィットさせます。
・セフティカット(PAT.P)
テールランプを隠さないよう、後方に向けて広がるような形状で安全性を確保した設計。
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・上に積める!
本製品を取り付けると、リアシートを延長するように積載スペースが生まれます。
計6ヶ所のDリングを使用すれば積載も安定。SS車でもキャンプに行ける!
・防水インナー
付属の防水インナーを利用すれば、突然の雨にも慌てなくてOK。

セット内容本体×1セット、イージーベーススリムY×1、固定ベルトPF25×2、コネクションベルト×1、インナーポーチ×2 材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ネオプレーン 寸法(mm)270×470×230(片側) エンボスブラック 容量(L)20(片側10) 本体質量(g)1.36(片側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする