アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 71372826 品番 P-MINI(CG)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。
とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。

用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト セット内容チャコールグレー×2脚 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル 質量(kg)1 チャコールグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×50 座面高(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする