アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 71372905 品番 P-210(CG)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア
収納袋付き
収束タイプでコンパクトに収納可能

用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト セット内容チャコールグレー×2脚 材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル 質量(kg)2.5 チャコールグレー 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79 座面高(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする