画像準備中

サドルバッグサポート 右側 レブル1100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71375861 品番63965
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。
別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97065)を使うことで、グラブバーキャリアを同時装着可能です。

用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消
注意
※ グラブバーキャリアと同時装着の場合は、サドルバッグサポート取付キット(品番:97065)が必要です。
※ 純正オプションリアキャリアとサドルバッグは同時装着不可。
※ サドルバッグとマフラーのクリアランスが50mm以上確保できるように装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする