強力カーボン汚れ落とし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(240mL) 注文コード71375897 品番48478
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プロ仕様のカーボン落し、泡状噴射。部品単体でのカーボン・スラッジ落し。
エンジンやマフラーに固着したカーボン・スラッジを溶解して除去します。
強固な汚れに対しては、1時間〜6時間程度汚れに応じて放置してから洗浄することで、高い効果を発揮します。

用途泡タイプのため、塗布部分に密着してカーボンやガスケットなどに反応して溶解 容量(mL)240 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量195mL 危険物の性状水溶性
注意
※塗装面についた場合、すぐに洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする