本体画像

PCS61 オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト 71378435 PCS61 オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト 71378435 PCS61 オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト 71378435 PCS61 オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト 71378435 PCS61 オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト 71378435 PCS61 オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト 71378435

オットキャスト OttoAibox P3 Pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71378435 品番PCS61
参考基準価格(税別)¥63,450 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。
Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。
耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。
使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。
Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。
ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。
本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。
※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。
Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。
HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。
デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。
Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。

用途CarPlay/Android Auto用AI BOX 付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書 仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou 対応OSiOS10以降/Android11以降 本体サイズ(mm)約Φ80×20.5 使用CPUQualcomm Snapdragon6225 OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0 Bluetooth5.1+5.0 Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz 対応microSDカード512GB迄
注意
※本製品は有線式AppleCarPlay/AndroidAuto対応の純正ディスプレイオーディオに対応していないと使用できません。必ずメーカーHPにてご確認ください。
※ストリーミングアプリ等を使用の際には、Wi-Fiやテザリング、SIMカード等インターネット環境が必要です。
※音声アシスタントは有償です。3か月または1000回までは無料試用期間となりお使い頂けます。
※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする