LED流し灯

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71384696 品番BB16720PB
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。

消費電力(W)10.2 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 仕様押込式 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
蛍光灯からの取り換え
大崎コミュニティ 様 (その他業種)

今まで使用していた蛍光灯の照明が古くなり交換。取り付けも、既存のねじがそのまま使用できたし、電源コードも差し込むだけで簡単。明るさも十分確保できました。

対象商品:
71384696
2024-02-01
用途:
お客様ご希望商品で。
ひかり工房株式会社 様 (建設業・工事業)

かなり明るく、価格パフォーマンスも良い商品です。 
お客様納得商品でした。

対象商品:
71384696
2023-12-28
用途:
台所作業
田畠 様

簡素な感じながら機能的には十分、我家の台所にマッチしている。

対象商品:
71384696
2022-10-24
用途:
流し台の照明
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使っていた蛍光灯は20年以上経過していてくすんできて暗くなってきたので交換しました。とても明るく形もよいので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
71384696
2021-10-03
用途:
洗面台の照明
その他業種

先ほど取り付けました。前の蛍光灯の物があまりに反応が遅いので、交換しました。何の問題もなく取り付け完了しました。

対象商品:
71384696
2021-01-12
用途:
キッチンに

LED交換式ではありませんが、使用時間からして問題ないでしょう。
明るさもメインではないので十分です。追加発注しました。

1人が参考にしています
対象商品:
71384696
2021-02-03
用途:
照明

スイッチのない流し元灯はこのタイプがいい。これまでどおり一口コンセントもある。

対象商品:
71384696
2021-03-25
用途:
流し元灯として
建設業・工事業

まだ使用していないです。
コンセント付きをうっかりして注文したので、
使わないのでその分高い買い物ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする