曜日別特売
DA63X100-8B-I スリムシリンダ DA63X100 コガネイ 71511938

スリムシリンダ DA63X100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・取付が101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
I形ナックル付
取付
アイ形ブッシュ入り
注文コード
71511938
品番
DA63X100-8B-I
参考基準価格(税別)¥19,840販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
取付
アイ形ブッシュ入り
ロッド先端ねじ
I形ナックル付
仕様
標準スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式標準装備(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30~500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする