DAB16X15-2-I-CS3MA2 スリムシリンダ DAB16 コガネイ 71527164

スリムシリンダ DAB16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 取付サイドマウント 注文コード71527164 品番DAB16X15-2-I-CS3MA2
参考基準価格(税別)¥10,880 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はストローク・取付など224種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04〜0.9 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30〜700 ロッド先端ねじI形ナックル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする